Porraslistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä, tyypille: 160

Tuote nro.: 361960 160
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 160
Paksuus l 3 mm
Korkeus h 25 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Porraslista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361960 160
EAN / GTIN 4250364401418
Valmistajan numero 6921205025042
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden kiinnittämiseen ja poraamiseen reunan lähellä.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Sopii:

Ruuvataan tai painetaan korkealle sivulle numeroihin 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.