Pehmeä leuka kiinteä, Tyyppi: 160

Tuote nro.: 360572 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen lukumäärä 1
Tyyppi 160
Leukojen leveys b 160,4 mm
Leukojen korkeus h 49,8 mm
Leukojen pituus l 104 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360572 160
EAN / GTIN 4062406565633
Valmistajan numero 360572 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Raaka-aine:

Teräs karkaistu, nitrattu, molemmat puolet sileät.

Sopii:

NC-koneruuvipuristin nro 360565.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitysruuvit.