Korpuso ilgintuvas, Tipui: 125

Prekės Nr.: 360420 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
d 492 mm
L 659 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; Titan; NC8
Produkto rūšis pagrindo

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360420 125
EAN / GTIN 4250364400640
Gamintojo numeris 6921685008055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Tinka:

NC 8 ir Titan.

Tiekiama:

Su 2 prispaudimo kumšteliais ir jungiamaisiais varžtais.