ZeroClamp-pohjalevy (konetyypin/pöydän mukaan) 10089

Tuote nro.: 360014 10089
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
tyyppi 10089
Sopii konetyyppiin DMG DMU 50
Kiinnityskupin ⌀ 120 mm
Kiinnityskuppien lukumäärä 6
⌀ A 630 mm
Leveys B 500 mm
Korkeus H 44 mm
Pistomitta S 200 mm
Ristipistemittalevy ei
Tuotetyyppi Pohjalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360014 10089
EAN / GTIN 4045197377067

Kuvaus

Malli:

Keskiöreikä ⌀ 25 H7 keskiöintikärjen kiinnitykseen.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Raaka-aine:

Pohjalevy erittäin lujaa alumiinia, pintakäsitelty.
Kaikki kiinnityskupin komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025, liitinyksiköt nro 360017 koko 12808 ja koko 12805.

Ohje:

Kuva voi poiketa konetyypin mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin