ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre, Tyyppi: 18M12

Tuote nro.: 360025 18M12
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
246 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Keskiön ⌀ D 18 mm
Ulko-⌀:n toleranssi k6
Kierre M1, ulko- M12
Kierre M2, ulko- M12
Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ 120 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360025 18M12
EAN / GTIN 4045197373618
Valmistajan numero 360025 18M12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ZeroClamp" Näytä kaikki