Hammaskehäporaistukka Prima 13-1/2

Tuote nro.: 342225 13-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13-1/2
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,4 mm
Pituus suljettu 74 mm
Sovitin 1/2–20 tuuma
sopiva hammaskehäavain S2
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342225 13-1/2
EAN / GTIN 4019208415901
Valmistajan numero 1322223

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.
Myötäpäivään pyörivä.
Istukka käytettävissä molempiin pyörimissuuntiin, koska varmistus voidaan tehdä ruuvilla (vasenkätinen kierre).

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin