Hammaskehäporaistukka 16/16

Tuote nro.: 342220 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16/16
Kiinnitysalue 3 mm - 16 mm
Ulko-⌀ 50 mm
Pituus suljettu 86,5 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
sopiva hammaskehäavain S3
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342220 16/16
EAN / GTIN 4045197152947

Kuvaus

Malli:

Avaimen ohjain ei karkaistu.
Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.