{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10/16 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 42,4 mm | |
Pituus suljettu | 77 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S2 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 |