Weldon-elementti, jäykkä 6 mm

Tuote nro.: 335740 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 14 mm
Ulottuma A 37,5 mm
Säätöalue V 10 mm
Kiinnitysalue d 6 mm
Kokonaispituus L 49 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335740 6
EAN / GTIN 4045197801340

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, pikavaihtoliitin. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon.
Kaksi vääntiötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

Etu:

  • Hinnaltaan edullinen ratkaisu.
  • Vankka, kapea malli.
  • Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.
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
    Nimellis-⌀:lle d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin