Elément Weldon fixe 6 mm

Réf.: 335740 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 14 mm
Longueur de col A 37,5 mm
Course de réglage V 10 mm
Plage de serrage d 6 mm
Longueur totale L 49 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335740 6
EAN / GTIN 4045197801340

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

Avantage(s):

  • Solution économique.
  • Modèle étroit et robuste.
  • Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.
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
    Pour ⌀ nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier