Pyörivä keskiökärki 60° 3

Tuote nro.: 320672 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK3
Rungon ⌀ D 50 mm
Hyötypituus B 79 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 25 mm
Suurin pyörintävirhe 0,006 mm
Kärjen pituus C 29,5 mm
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Työkappaleen paino 500 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320672 3
EAN / GTIN 4062406199944

Kuvaus

Malli:

  • Runko ja kärki ovat karkaistut.
  • Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
  • Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .