Meelopende draaibankcenter 60° 3

Artikelnummer: 320672 3
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 50 mm
Nuttige lengte B 79 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 25 mm
Maximale rondloopfout 0,006 mm
Puntlengte C 29,5 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Voor werkstukgewicht 500 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320672 3
EAN/GTIN 4062406199944

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam en centerpunt zijn gehard.
  • Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.