Eco BMT -pitkittäiskiinnike 68

Tuote nro.: 319884 68
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 75 mm
L1 110 mm
L2 68 mm
b2 64 mm
h1 25 mm
h2 94 mm
Sopivat koneet Mazak: QT Smart, QT Compakt
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319884 68
EAN / GTIN 4045197877376

Kuvaus

Malli:

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Jousitettu puristuslaatta takaa sorvinterien tasaisen kiinnityksen. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti. Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.
Soveltuu tehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin, kuten GARANT Eco, mutta myös muihin järjestelmiin. Soveltuu perinteisiin sorvauspitimiin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.