Eco BMT -pitkittäiskiinnike 55/D

Tuote nro.: 319884 55/D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 85 mm
Sopivat koneet Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319884 55/D
EAN / GTIN 4045197877369

Kuvaus

Malli:

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Jousitettu puristuslaatta takaa sorvinterien tasaisen kiinnityksen. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti. Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.
Soveltuu tehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin, kuten GARANT Eco, mutta myös muihin järjestelmiin. Soveltuu perinteisiin sorvauspitimiin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.