{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | PSC-40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318886 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714633 | |
Valmistajan numero | PS4.B16.K01.065 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisäsorvauspidin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC-40 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulko-⌀ D | 40 | 45 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 43 | 83 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |