{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | PSC-40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318886 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714626 | |
Valmistajan numero | PS4.B12.K01.065 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC-40 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 65 | 105 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 43 | 83 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |