Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea 25 mm

Tuote nro.: 318623 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 25 mm
Sovitin HSK-T 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 130 mm
Kiinnityspituus L1 88 mm
B 40 mm
Ulko-⌀ D 102 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318623 25
EAN / GTIN 4045197893253

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.
GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.