{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | |
| Upnutí | HSK-T 63 | |
| Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
| Upínací délka L1 | 88 mm | |
| B | 40 mm | |
| Vnější ⌀ D | 102 mm | |
| Druh produktu | Držák nástrojů |
| Katalogové číslo | 318623 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893253 | |
| Číslo výrobce | 318623 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |