Sorvausterän pikavaihtopidike, Tyyppi: AA12/50

Tuote nro.: 318100 AA12/50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi pikavaihtopidin
Sorvausterän korkeus maks. 12 mm
Työkalualustan paksuus 6 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä 3
Pituus 50 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318100 AA12/50
EAN / GTIN 4045197315724
Valmistajan numero D 00/12/50
Valmistaja/vastuuhenkilö AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Kuvaus

Malli:

Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ohje:

Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.