Sorvausterän pikavaihtopidike B32/140

Tuote nro.: 318100 B32/140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi B32/140
sopii tuotteelle nro 318000 B
Työkalunpitimen korkeus 32 mm
Pituus 140 mm
Alaosan paksuus W 14 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318100 B32/140
EAN / GTIN 4045197315809
Valmistajan numero D 22/32/140

Kuvaus

Malli:

Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ohje:

Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin