Sidepultti ja laippamutteri DIN 55027 8

Tuote nro.: 313050 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

8 mm
Tarpeellinen kappalemäärä 4
Kierre M16
Pituus L 60 mm
Tuotetyyppi Sidepultti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313050 8
EAN / GTIN 4019208033952
Valmistajan numero 107451

Kuvaus

Standardi:

DIN 55027; ISO 702-3.

Sopii:

Kaikki sorvausistukat tai karanpäät sisältävät DIN 702-3 -standardin mukaiset lyhytkartiokiinnittimet.