Rozpěrné šrouby a matice s nákružkem DIN 55027, Pro kužel: 8

Artiklové číslo: 313050 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Stehbolzen und Bundmutter DIN 55027, für Kegel: 8
Požadovaný počet kusů 4
Závit M M M16
Druh produktu Rozpěrný šroub
Norma DIN 55027; ISO 702-3
Délka L 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313050 8
EAN / GTIN 4019208033952
Číslo výrobce 107451
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Vhodné pro:

Všechna soustružnická sklíčidla resp. vyvrtávací hlavy s krátkým upínacím kuželem podle DIN 702-3.