Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys 160/4 mm

Tuote nro.: 310705 160/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Kartion koko 4
Ulko-⌀ A 160 mm
Aukko E 42 mm
Korkeus ilman leukoja H1 66 mm
Korkeus leukoineen H2 92 mm
Sidepulttien lukumäärä 3
Keskitys-⌀ B 63,5 mm
Sidepulttien koko M10
Avainnelikulma K 10 mm
Paino 9,5 kg
Enimmäiskierrosluku 4 600 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 310705 160/4
EAN / GTIN 4019208525075
Valmistajan numero 185503

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.
Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit.

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314000 −  315200. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120313140.
DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ A / kartio (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin