• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Lukitusruuvit muodolle ADB, Kierteen koko: M4

Tuote nro.: 309912 M4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen koko Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 4 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309912 M4
EAN / GTIN 4062406577834
Valmistajan numero 309912 M4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

2 ruuvin sarja jäähdytysnesteen luovutusreikien sulkemiseen työkalupitimen reunassa.

Sopii:

Kaikki ADB-muotoiset työkalupitimet (muoto AF).

Ohje:

Jäähdytysnesteen luovutusreikien pysyvään sulkemiseen suositellaan lisäksi Loctitea 083301 koko 243.