• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Zaporni vijak za oblik ADB, veličina navoja: M4

Artikl br.: 309912 M4

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina navoja Postavite cijenu 2 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 4 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309912 M4
EAN / GTIN 4062406577834
Broj proizvođača 309912 M4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Set od 2 vijka za zatvaranje kanala za prijenos rashladnog sredstva kroz prihvat za alat.

Odgovara:

Svi prihvati alata s ADB oblikom (AF oblik).

Napomena:

Za trajno brtvljenje otvora za prijenos rashladne tekućine dodatno se predlaže Loctite 083301 vel. 243.