{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sopii ISO-varteen | 40 | |
| Kokonaispituus L | 53 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| kierre M | M16 | |
| Kierre M1 | S20 × 2 | |
| Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
| Tuotekoodi | 308800 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197151094 | |
| Valmistajan numero | 308800 40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |