Specialdragtapp S20×2 40

Art-nr: 308800 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
258 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 40
totallängd L 53 mm
L1 25 mm
gängaM M16
Gänga M1 S20×2
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308800 40
EAN/GTIN 4045197151094

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Anmärkning:

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.