Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30′, jäähdytyskanavarei´illä 12 mm

Tuote nro.: 308329 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 33 mm
⌀ D2 18 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308329 12
EAN / GTIN 4045197721181

Kuvaus

Malli:

  • Ulkop. viistokulma 4°30'.
  • RFID/Balluf chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavarei´illä

Käyttö:

  • Erityisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.
  • Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210354450.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat