Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä 20 mm

Tuote nro.: 308283 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Jäähdytinkanavan reikä lukittava
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308283 20
EAN / GTIN 4062406101367

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
  • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
  • Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
GARANT: HSK-työpinnat työstetty. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

Käyttö:

  • Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
  • Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410302416. Kutistuslaitteet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin