{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | HSK-E 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308028 6 | |
EAN / GTIN | 4045197882202 |