{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 erittäin lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 75 mm | |
Ulko-⌀ D | 43,5 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 49 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 307935 20 | |
EAN / GTIN | 4034221063694 | |
Valmistajan numero | A63.145.20.37 |