{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 ultrakort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
Buiten-⌀ D | 43,5 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
maximale spandiepte LE | 49 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 307935 20 | |
EAN/GTIN | 4034221063694 | |
Nummer fabrikant | A63.145.20.37 |