{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | HSK-F 63 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 88 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306563 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587893 | |
Valmistajan numero | 306563 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-F 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |