Jyrsintuurna Muoto AD, BT 40 lyhyt, Tuurnan ⌀ d1: 27mm

Tuote nro.: 303800 27
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 27 mm
Kiinnitys-⌀ D1 27 mm
Sovitin BT 40 lyhyt
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi JIS B6339; JIS B6339
Muoto AD
Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Malli BT-DC
Ulkonema A-mitta 35 mm
a 1 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 27
sopiva erikoisavain nro 309840 27
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 303800 27
EAN / GTIN 4062406250546
Valmistajan numero 303800 27
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). RFID/Balluff chip -poraus ja jäähdytyskanavat.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:
  • Parempi pinnanlaatu
  • Pitempi työkalun käyttöikä
  • Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
  • Parempi pyörintätarkkuus
BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806. Erikoisavain nro 309840.