{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302830 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615460 | |
Valmistajan numero | 506.02.20.160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 32
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
197,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
115,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 160 | BT 50lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 160 | 80 |
Ulko-⌀ D | 50 | 50 |
Muoto | ADB | ADB |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 2 ;20 | 2 ;20 |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | 32 |