{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 4 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302251 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689535 | |
Valmistajan numero | 15.306.40.04.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kutistusistukka 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 30 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 80 | 80 |
Ulko-⌀ D | 22 | 22 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 4 | 4 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |