Densimet®-työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille M10X150

Tuote nro.: 301376 M10X150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10 × 150
Sovitin ⌀ d = 20 mm
Varren ⌀ d 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Hyötypituus L1 100 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.