Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M10X150

Réf.: 301376 M10X150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10×150
Support ⌀ d = 20 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Long. utile L1 100 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.