{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Hyötypituus L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301357 M16X146 | |
EAN / GTIN | 4062406107512 |