{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03200115; SAD01600115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 16 mm | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 17 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 29 mm | |
| Závit G; M | M16 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Užitná délka LN | 148,7 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301357 M16X146 | |
| EAN / GTIN | 4062406107512 | |
| Číslo výrobce | 301357 M16X146 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |