{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M5 × 65 | |
Sovitin | ⌀ d = 12 mm | |
Varren ⌀ d | 12 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Reiän ⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301343 M5X65 |