{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitysalue | 2 mm - 6 mm | |
| Sovitin | SK 40 A = 120 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | A | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Ulko-⌀ D | 27 mm | |
| Ballufchip-reikä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 300782 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708366 | |
| Valmistajan numero | 300782 2-6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |