Työnnin, kuusiokanta ⌀ d = 32 mm 5 mm

Tuote nro.: 293110 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 32 mm
Kuusikulma 5 mm
L1 20,5 mm
Pinnoitus TiN
profiili Kuusikulma
Lastuava aine HSS
Profiilipituus tmax 40 mm
Toleranssi - 0,07 ... - 0,11 mm
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293110 5
EAN / GTIN 4062406560980

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Ohje:

Erikoisgeometriat tilauksesta. Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin