Broche pour 6 pans mâle ⌀ d = 32 mm, TiN, 6 pans: 5mm

Réf.: 293110 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil forme hexagonale
Tolérance - 0,07 bis - 0,11 mm
Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Lubrifiant oui
Diamètre extérieur D 32
Longueur de profil tmax 40 mm
Hexagonal SW 5 mm
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293110 5
EAN / GTIN 4062406560980
Réf. fabricant 293110 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Remarque(s):

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.