{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyällysprofiilille | RAA 1×BR30° | |
Varren leveys | 20 mm | |
Varren korkeus | 20 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 25 mm | |
Kehrän leveydelle b | 6 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Työstöalue | 10 mm - 300 mm | |
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 2 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290230 20 | |
Valmistajan numero | 31000871 |