{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hammasjako | 1,5 | |
| Pyälletty malli | BR 30° | |
| normille | DIN 82 | |
| Lastuava aine | PM | |
| Kehrän ⌀ d1 | 20 mm | |
| Kehrän leveys b | 8 mm | |
| Kehrän porauksen ⌀ d2 | 6 mm | |
| Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
| Tuotekoodi | 290181 20X8/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4030741204838 | |
| Valmistajan numero | 41010398 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |