Pyällyskehrä PM, AA, Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako: 20X8/1,5mm

Tuote nro.: 290161 20X8/1,5
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
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasjako 1,5
Pyälletty malli AA
normille DIN 82
Lastuava aine PM
Kehrän ⌀ d1 20 mm
Kehrän leveys b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀ d2 6 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290161 20X8/1,5
EAN / GTIN 4030741175251
Valmistajan numero 41008354
Valmistaja/vastuuhenkilö Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
60
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.