ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen 25 mm

Tuote nro.: 290036 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Varren leveys 25 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 20; 25 mm
Kehrän leveydelle b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
Työstöalue 8 mm - 200 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290036 25
EAN / GTIN 4030741881145
Valmistajan numero 31013468

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Ohje:

Kärkikorkeus on asetettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin