Eco lettringsformverktyg universal 25 mm

Article no.: 290036 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
skaftbredd 25 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 20; 25 mm
för lettringsbredd b 8 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
Arbetsområde 8 mm - 200 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290036 25
EAN / GTIN 4030741881145
Manufacturer number 31013468

Beskrivelse

Utförande:

Kan användas konventionellt.

Anmärkning:

Centrumhöjden måste ställas in.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen