{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pistoleveys w | 3 mm | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Oheiskäyttö | M | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Nirkon säde | 0,3 mm | |
| Laji | HBG25 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pistoleveystoleranssi w | ± 0,04 mm | |
| Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely; Rouhinta-viimeistely | |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
| Tuotekoodi | 278029 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406381790 | |
| Valmistajan numero | 278029 3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |